Ft15780.00
ÁFA nélkül
Ft20040.60
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
3M™ High Strength Adhesive Spray 90 is an aerosol adhesive designed for a wide variety of applications requiring high initial strength and fast development of ultimate strength. The bonds have excellent resistance to water and long term ageing, and in some cases the performance of Advantages include: Fast, high contact bond strength, one to 10-minute open time. High temperature resistance - up to 71°C, low misting, precise spray control and variable width spray pattern.
Size: 500ml.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bonding Time Grade | Fast (under 3 Hours) |
Brand | 3M |
Csomag mérete | 500 |
EAN | 5010027827677 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Aerosol |
Flammable | Yes |
Gyártó cikkszáma | 7000042449 |
Kompatibilis anyagok | Beton Gumi |
Maximum Service Temperature | 80°C |
Minimum Service Temperature | 32°C |
Resistance Type | Temperature-Resistant |
Sorozat | 90 |
Száradási/kötési idő | 1-től 10-igmin. |
Szín | Clear |
Termék összetétele | aeroszol |
Típus | Permetragasztó |
Tulajdonságok | Változó permetezési mintázat |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Flowless Liquid |