Ft5902.08
ÁFA nélkül
Ft7495.64
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bonding Time Grade | Fast (under 3 Hours) |
Brand | 3M |
Csomag mérete | 500 |
EAN | 5010027827639 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Aerosol |
Flammable | Yes |
Gyártó cikkszáma | YP208061199 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -30°C to 60°C° |
Kompatibilis anyagok | Textil |
Maximum Service Temperature | 60°C |
Minimum Service Temperature | -30°C |
Sorozat | 77 |
Száradási/kötési idő | 10min. |
Szín | Clear |
Termék összetétele | aeroszol |
Típus | Permetragasztó |
Tulajdonságok | Gyors beállítás |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Flowless Liquid |