Ft10800.00
ÁFA nélkül
Ft13716.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Loctite® 3430. Ultra clear bondline. Toughened resulting in a durable bond. Medium viscosity. Fast cure.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 22°C to 100°C° |
Brand | Loctite |
Csomag mérete | 24ml |
EAN | 4100630296845 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Cartridge |
Flammable | No |
fokozat | Long |
Gyártó cikkszáma | 142517 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -40°C to 100°C° |
Kompatibilis anyagok | - FÉM: Kerámia Műanyag üveg, |
Sorozat | LOCTITE 3430 |
Száradási/kötési idő | 5min. |
Szín | Off White |
Termék összetétele | Epoxy |
Típus | Epoxi |
Tulajdonságok | Kötvények sokféle anyaggal vízálló |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Paste |
Water Resistant | Water-resistant |