noscriptLoctite 3090 2-COMPONENT GEL 11gm 1379599 | Cromwell Tools

Loctite

3090 2-COMPONENT GEL 11gm

SKU:

LOC7255203F

MPN:

1379599

Ft20631.00

ÁFA nélkül

Ft26201.37

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Two part instant adhesive. Bonds a wide range of materials. Handling strength in seconds. Fills gap up to 5mm.


    Gap fill: 5.00mm.
    Colour: clear.
    Temperature: -40 to +80°C.
    Comment: high gap filling, 2-component, low bloom, very clear.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány

    5°C to 40°C°

    Bonding Time Grade

    Long (over 12 Hours)

    Brand

    Loctite

    Csomag mérete

    10g

    EAN

    5010266001340

    ECLASS Code

    23330105

    Edény típusa

    Cartridge

    Flammable

    No

    Gyártó cikkszáma

    1379599

    Kompatibilis anyagok

    Fa - FÉM: Gumi

    Maximum Service Temperature

    120°C

    Minimum Service Temperature

    -40°C

    Resistance Type

    Sag-Resistant

    Sorozat

    3090

    Száradási/kötési idő

    90-től 150-igmin.

    Szín

    Clear

    Termék összetétele

    Cyanoacrylate

    Típus

    Two-Part Adhesive

    Tulajdonságok

    Nagy viszkozitás/nem csöpög Olyan szerkezeti alkalmazásokhoz, ahol sebességre, hézagkitöltésre és magas hőmérséklet-ellenállásra van szükség

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Gel