Ft25882.00
ÁFA nélkül
Ft32870.14
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Low bloom low odour. Medium viscosity. Ideal where cosmetic appearance is required. Improved fixture strength on metal and plastic. Also for porous substrates and acidic surfaces.
Gap fill: 0.10mm.
Colour: clear.
Temperature: -40 to +80°C.
Comment: low bloom, low odour, low viscosity.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 22°C to 40°C° |
Bonding Time Grade | Instant (under 1 Minute) |
Brand | Loctite |
Csomag mérete | 20g |
EAN | 5010266008608 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Bottle |
Flammable | No |
Gyártó cikkszáma | 1920912 |
Kompatibilis anyagok | Műanyag |
Maximum Service Temperature | 80°C |
Minimum Service Temperature | -40°C |
Sorozat | 460 |
Száradási/kötési idő | 0.05min. |
Szín | Clear |
Termék összetétele | Cyanoacrylate |
Típus | Cianoakrilát. |
Tulajdonságok | Gyors beállítás |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |