noscriptLoctite 20gm 454 PRISM CYANOACRYLATE ADHESIVE 195678 | Cromwell Tools

Loctite

20gm 454 PRISM CYANOACRYLATE ADHESIVE

SKU:

LOC7255028D

MPN:

195678

Ft25465.00

ÁFA nélkül

Ft32340.55

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Bonds a range of materials including metal, plastic, composites, cork and unglazed ceramics. Non-drip, ideal for vertical and overhead use.
    New improved temperature range. NSF food approved.


    Gap fill: 0.25mm.
    Colour: clear.
    Temperature: -40 to +120°C.
    Comment: universal, gel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány

    22°C to 40°C°

    Bonding Time Grade

    Instant (under 1 Minute)

    Brand

    Loctite

    Csomag mérete

    20g

    EAN

    5010266454160

    ECLASS Code

    23330105

    Edény típusa

    Tube

    Flammable

    No

    Gyártó cikkszáma

    195678

    Kompatibilis anyagok

    - FÉM: Műanyag

    Maximum Service Temperature

    120°C

    Minimum Service Temperature

    -40°C

    Resistance Type

    Temperature-Resistant

    Sorozat

    454

    Száradási/kötési idő

    0.05min.

    Szín

    Clear

    Termék összetétele

    Cyanoacrylate

    Típus

    Cianoakrilát.

    Tulajdonságok

    Nagy hőteljesítmény porózus hordozókhoz, például fához, papírhoz, bőrhöz, parafához és szövethez savas felületekhez, például kromáthoz vagy horganyzott felületekhez

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Gel