noscriptLoctite 20gm 431 CYANOACRYLATE ADHESIVE 1920913 | Cromwell Tools

Loctite

20gm 431 CYANOACRYLATE ADHESIVE

SKU:

LOC7255028B

MPN:

1920913

Ft23054.00

ÁFA nélkül

Ft29278.58

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (31)

    A termék részletei

    Bonds most substrates including plastic, rubber, metal, card and wood. High viscosity suited where gap fill is required.


    Gap fill: 0.25mm.
    Colour: clear.
    Temperature: -40 to +100°C.
    Comment: universal, medium viscosity.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány

    22°C°

    Bonding Time Grade

    Instant (under 1 Minute)

    Brand

    Loctite

    Csomag mérete

    20g

    EAN

    5010266008202

    ECLASS Code

    23330105

    Edény típusa

    Bottle

    Flammable

    No

    Gyártó cikkszáma

    1920913

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -40°C to 100°C°

    Kompatibilis anyagok

    Fa - FÉM: Gumi Karton Műanyag

    Maximum Service Temperature

    100°C

    Minimum Service Temperature

    -40°C

    Resistance Type

    Shock-Resistant Water-Resistant

    Sorozat

    431

    Száradási/kötési idő

    0.05min.

    Szín

    Clear

    Termék összetétele

    Cyanoacrylate

    Típus

    Cianoakrilát.

    Tulajdonságok

    Nehezen köthető anyagok OEM összeszerelésére tervezték, amelyek egyenletes feszültségelosztást igényelnek

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Flowless Liquid