Ft22758.00
ÁFA nélkül
Ft28902.66
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Rapid bonding of rubbers and elastomers. Use with Primer 770 for PP, PE, Delrin (see activators section for more details). New improved temperature range -40 to 120°C.
Gap fill: 0.05mm.
Colour: clear.
Temperature: -40 to +120°C.
Comment: plastics and rubber, low viscosity.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 22°C to 40°C° |
Bonding Time Grade | Instant (under 1 Minute) |
Brand | Loctite |
Csomag mérete | 20g |
EAN | 5010266007915 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Bottle |
Flammable | No |
Gyártó cikkszáma | 142580 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -40°C to 120°C° |
Kompatibilis anyagok | Gumi Műanyag |
Maximum Service Temperature | 120°C |
Minimum Service Temperature | -40°C |
Resistance Type | Chemical-Resistant |
Sorozat | 406 |
Száradási/kötési idő | (2) Blöffökmin. |
Szín | Clear |
Termék összetétele | Cyanoacrylate |
Típus | Cianoakrilát. |
Tulajdonságok | Nagyon gyors rögzítési sebesség Száraz/alacsony páratartalmú környezetben gyorsabb gyógyulást biztosító felületérzékeny felületek |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Flowless Liquid |