Ft10941.00
ÁFA nélkül
Ft13895.07
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
1782
Used by toy, leather goods and PVC ware manufacturers.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bonding Time Grade | Fast (under 3 Hours) |
Brand | Bostik |
Csomag mérete | 100ml |
EAN | 5000403109923 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Tube |
Flammable | Yes |
Gyártó cikkszáma | 6604 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -40°C to 80°C° |
Kompatibilis anyagok | - FÉM: Textil |
Resistance Type | Chemical-Resistant Temperature-Resistant |
Sorozat | 1782 |
Száradási/kötési idő | 5 to 10min. |
Szín | Clear |
Termék összetétele | Aceton és butanon keveréke |
Típus | General Purpose |
Tulajdonságok | Chemical-Resistant Temperature-Resistant |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Flowless Liquid |