Ft8072.00
ÁFA nélkül
Ft10251.44
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
1099
A fast drying adhesive with good resistance to plasticiser migration. Air dried bonds have high strength, resist weathering, water, oil and most solvents. Excellent for bonding vinyl extrusions and sheeting. A range of bonding applications include: phrenolic resins used in electrical equipment, circuit boards, bonding of vinyl polymers/ copolymers used in piping, sheet panels, packaging, leathers, urethane foam, rubbers and a variety of plastic on metal, wood and hardboards.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bonding Time Grade | Fast (under 3 Hours) |
Brand | 3M |
Csomag mérete | 150ml |
EAN | 3134375326896 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Tube |
Flammable | Yes |
Gyártó cikkszáma | 7000079905 |
Kompatibilis anyagok | Fa - FÉM: Gumi Kerámia Műanyag Textil |
Maximum Service Temperature | 204°C |
Minimum Service Temperature | -15°C |
Resistance Type | Temperature-Resistant |
Sorozat | Scotchgrip 1099 |
Száradási/kötési idő | 40min. |
Szín | Light Brown |
Termék összetétele | Nitril gumi |
Típus | Contact Adhesive |
Tulajdonságok | Extra erős |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Flowless Liquid |