Ft51902.00
ÁFA nélkül
Ft65915.54
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Type VR3
Braided packing, constructed from 100% Grafan yarns, to give truly exceptional capabilities and performance, pure Expanded Graphite Packing. Under compression in the gland, VR3 die-forms and can be merely cut to length and spiralled into the gland. There is no need for individual cut rings. Grafan is self-lubricating and will not shrink nor harden nor dry out in use.
Pressure rating: 200bar.
Rotary speed: 30m/s.
Temperature: -200°C +3000°C (Inert ATM),
-200°C +600°C (In Air).
pH range: 0 - 14.
Roll length: 8m.
Never use the product when maximum temperature and pressure are combined.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Grafan Fiber |
Brand | Vulcan Seals |
ECLASS Code | 23079090 |
Felhasználási terület | Extrém körülmények közötti, hosszú élettartamú és szivárgásmentes tömítés minden felhasználási területre, akár magas hőmérsékleten, nagy nyomáson és nagy sebességgel történő felhasználásra szivattyúk, szelepek, keverők, agitátorok, tágulási csuklók, golyósszelep-tömítések és egyéb statikus tömítések esetén. Minden sav, lúg és oldószer (kivéve a nagyon erős oxidálószereket), gázok, tápvíz és túlmelegített vagy telített gőz ellen |
Gyártó cikkszáma | VR3-1/4 |
Működési hőmérséklet-tartomány | -200 to 600°C |
pH Range | 0 - 14 |
Pressure Rating (Bar) | 200bar |
Rotary Speed | 30m/s |
Section | 1/4in. |
Tekercs hossza | 8m |
Tulajdonságok | Alkalmas használatra szivattyúkban, szelepekben, keverőkben, habverőkben, dilatációs könyökben, golyóscsap ülőhelyekben és más statikus tömítéseknél Magas hőmérsékletű, nagynyomású és nagy sebességű alkalmazásokhoz tervezték |
UNSPSC Code | 31181701 |