noscriptVulcan Seals VG2 GLAND PACKING - PAN &CARBON FIBRES 5/8x8M VG2-5/8 | Cromwell Tools

Vulcan Seals

VG2 GLAND PACKING - PAN &CARBON FIBRES 5/8x8M

SKU:

VCN7268350J

MPN:

VG2-5/8

Ft115851.00

ÁFA nélkül

Ft147130.77

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Type VG2
    Composite construction of PAN fibres combined with pure carbon fibres. Self-lubricating with superior packing properties - enhanced by graphite impregnation and high temperature lubricants, practically eliminates shaft scoring. Inter-braid, lattice construction improves sealing with less gland pressure. For use against oils, water, steam, solvents and general chemicals.
    Pressure rating: 80bar.
    Rotary speed: 10m/s.
    Temperature: -50°C + 250°C.
    pH range: 4 - 12.
    Roll length: 8m.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Pan Fiber

    Brand

    Vulcan Seals

    ECLASS Code

    23079090

    Felhasználási terület

    A hagyományos grafitált azbeszt, üvegszál és természetes szálas csomagolás cseréjére és felülmúlására tervezték Alkalmas használatra olajok, víz, gőz, oldószerek és általános vegyszerek ellen

    Gyártó cikkszáma

    VG2-5/8

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -50 to 250°C

    pH Range

    4 - 12

    Pressure Rating (Bar)

    80bar

    Rotary Speed

    10m/s

    Section

    5/8in.

    Tekercs hossza

    8m

    Tulajdonságok

    Beépített olajozás, amelyet grafit impregnálás erősít Gyakorlatilag kizárja a tengely karcosodását és kopását Költséghatékony, hosszú élettartamú általános célú csomagolás

    UNSPSC Code

    31181701