Ft76640.00
ÁFA nélkül
Ft97332.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Type VG2
Composite construction of PAN fibres combined with pure carbon fibres. Self-lubricating with superior packing properties - enhanced by graphite impregnation and high temperature lubricants, practically eliminates shaft scoring. Inter-braid, lattice construction improves sealing with less gland pressure. For use against oils, water, steam, solvents and general chemicals.
Pressure rating: 80bar.
Rotary speed: 10m/s.
Temperature: -50°C + 250°C.
pH range: 4 - 12.
Roll length: 8m.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Pan Fiber |
Brand | Vulcan Seals |
ECLASS Code | 23079090 |
Felhasználási terület | A hagyományos grafitált azbeszt, üvegszál és természetes szálas csomagolás cseréjére és felülmúlására tervezték Alkalmas használatra olajok, víz, gőz, oldószerek és általános vegyszerek ellen |
Gyártó cikkszáma | VG2-1/2 |
Működési hőmérséklet-tartomány | -50 to 250°C |
pH Range | 4 - 12 |
Pressure Rating (Bar) | 80bar |
Rotary Speed | 10m/s |
Section | 1/2in. |
Tekercs hossza | 8m |
Tulajdonságok | Beépített olajozás, amelyet grafit impregnálás erősít Gyakorlatilag kizárja a tengely karcosodását és kopását |
UNSPSC Code | 31181701 |