noscriptLoctite 5990 QUICK GASKET 100ml 2064108 | Cromwell Tools

Loctite

5990 QUICK GASKET 100ml

SKU:

LOC7255751Q

MPN:

2064108

Ft9491.00

ÁFA nélkül

Ft12053.57

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Use in place of conventional gaskets. Very flexibile. Good gap fill and temperature resistance up to 300°C. No hazard symbols, no risk phrases. White Material Safety Data Sheet - no need for COSHH assessment.


    Strength: flexible.
    Colour: copper.
    Temperature: -55 to +300°C.
    Comment: flange sealant, high temperature resistant, no safety labelling.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Loctite

    Csomag típusa

    Nadrágok

    EAN

    5010266005492

    ECLASS Code

    23071301

    Erő

    Magas

    Gyártó cikkszáma

    2064108

    Hőmérséklet-tartomány

    -55 to 300°C

    Méret

    100ml

    Szín

    Réz

    UNSPSC Code

    31400000