noscriptLoctite 5188 FLANGE SEALANT 300ml 1104312 | Cromwell Tools

Loctite

5188 FLANGE SEALANT 300ml

SKU:

LOC7256159S

MPN:

1104312

Ft140257.00

ÁFA nélkül

Ft178126.39

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Flexible anaerobic gasket. High adhesion. Tolerant to oil contaminated surfaces.


    Strength: semi-rigid.
    Colour: red.
    Temperature: -55 to +150°C.
    Comment: for machined, rigid metal flanges - highly flexible.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Loctite

    Csomag típusa

    Tartály

    ECLASS Code

    23071301

    Erő

    Közepes

    Gyártó cikkszáma

    1104312

    Hőmérséklet-tartomány

    -55 to 150°C

    Méret

    300 ml

    Szín

    Piros

    UNSPSC Code

    31400000