Ft101677.00
ÁFA nélkül
Ft129129.79
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
High temperature up to 200°C. Use on rigid metal flanges. NSF food approved.
Strength: rigid.
Colour: pink.
Temperature: -55 to +200°C.
Comment: for machined, rigid metal flanges - high temperature resistance.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Loctite |
Csomag típusa | Palack |
EAN | 5010266510613 |
ECLASS Code | 23071301 |
Erő | Magas |
Gyártó cikkszáma | 135476 |
Hőmérséklet-tartomány | -55 to 200°C |
Méret | 160ml |
Szín | Rózsaszín |
UNSPSC Code | 31400000 |