noscriptEvo-stik E/S FOAM FILLER 750ml | Cromwell Tools

Evo-stik

E/S FOAM FILLER 750ml

SKU:

EVO7133550M

Ft9884.00

ÁFA nélkül

Ft12552.68

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    A fast curing assembly and filler foam based on a one-part polyurethane pre-polymer, which cures on contact with humidity and uses an environmentally safe propellant. Foam Filler is ideal for door frame setting and filling of gaps between brickwork and window frames, sealing draughty gaps around pipes as well as filling gaps in roofing eaves, roof panel joints etc. Adheres to the majority of common construction materials.


    Size: 750ml.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Evo-stik

    Csomag mérete

    750ml

    EAN

    5000403101743

    ECLASS Code

    30140101

    Gyártó cikkszáma

    132610

    Kompatibilis anyagok

    Beton Falazat

    Száradási/kötési idő

    20min.

    Terméktípus

    Táguló hab

    UNSPSC Code

    31201601