noscriptLoctite 3471 METAL SET S-1 500gmTUB 229176 | Cromwell Tools

Loctite

3471 METAL SET S-1 500gmTUB

SKU:

LOC7255901A

MPN:

229176

Ft40843.00

ÁFA nélkül

Ft51870.61

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Steel filled 2 part epoxy adhesive paste. Repairs and rebuilds worn metal parts. Ideal for repairing pipes and castings.


    Shear/compressive strength: 20N/mm²/70N/mm².
    Fixture time: 180min.
    Max. temperature -20°C to +120°C.
    Comments: seal cracks in tanks, castings, vessels and valves 1:1 mix.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Loctite

    EAN

    5010266146737

    ECLASS Code

    30140101

    Gyártó cikkszáma

    229176

    Terméktípus

    Metal Set S-1

    UNSPSC Code

    31201601