Ft6240.00
ÁFA nélkül
Ft7924.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Replaceable Tips (for Type TRACR)
With hardened and tempered steel screws, designed to give maximum penetration into gland material and flexible shafts for removal of packing of any size, even in difficult
positions. Type 'TRACC' have and integral tip corkscrew tip, type 'TRACR' have replaceable tips for extended life.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Befogás | Háromszoros Flintek |
Brand | Vulcan Seals |
ECLASS Code | 23079000 |
Felhasználási terület | Behatol a tömlőanyagba és a rugalmas tengelyekbe |
Gyártó cikkszáma | TRACR-TIP-3 |
Típus | Cserélhető hegy |
UNSPSC Code | 27112600 |