noscriptKennedy LG200 200CC KÉZI ZSÍRZÓ | Cromwell Tools

Kennedy

LG200 200CC KÉZI ZSÍRZÓ

SKU:

KEN5400150K

Ft6650.00

ÁFA nélkül

Ft8445.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Karos LG200
    Króm bevonatú acél test és fogantyú, hajlított, merev kinyomófej. Patronos vagy felszívó utántöltés. Alkalmas közepes/nehéz ken'zsírokhoz. Üzemi nyomás: 3000 psi/206 bar. Átmér': 45mm. Teljes hossz: 300mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramforrás

    Kézikönyv

    Brand

    Kennedy

    Csatlakozó típusa

    Tűzpont

    EAN

    5036140043367

    ECLASS Code

    21060800

    Kapacitás

    200 cm³

    Kifolyó/fúvóka hossza

    175mm

    Kifolyó/fúvóka típusa

    Szögletes merev

    Legnagyobb nyomás

    3000psi

    Pisztoly/tartály típusa

    Oldalszorító olajpisztoly

    Teljes átmérő

    45mm

    Teljes hossz

    455mm

    Test anyaga

    Acél

    Test felületkezelés/bevonat

    Króm

    Töltet típusa

    Szívópisztoly

    UNSPSC Code

    27112901