Ft55624.00
ÁFA nélkül
Ft70642.48
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
High flash point degreaser - safer in use. Ideal for use in confined areas. Powerful solvent cleaner which rapidly removes oil, grease, wax, tar, bitumen, brake block dust and other general soiling. No detrimental effect on painted surfaces, ferrous and non-ferrous metals, and epoxy based composites, acrylic sheet, plastics and rubbers. Meets military and industrial specifications: DEF STAN 68-148 issue 2. ASTM F519-97 (hydrogen embrittlement). ASTM F1110 (sandwich corrosion). Controlled evaporation. Zero residue on evaporation. Virtually odourless in use. Non-conductive.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ambersil |
Edény típusa | Ón |
Eltávolítja | bitumen Méz Zsír |
Gyártó cikkszáma | 31702 |
Méret | 5 liter |
Sorozat | Lec-Kléne |
Talp típusa | Oldószer alapú |
Terméktípus | Magas villanáspont zsírtalanító |
UNSPSC Code | 47131821 |