Ft6888.00
ÁFA nélkül
Ft8747.76
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
This product provides enhanced lubrication to reduce tip welding and maximise the life of cutting equipment. It works under extreme pressure and is ideal for cutting and
drilling machinery and equipment.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | WD-40 Specialist |
EAN | 5032227441095 |
Edény típusa | aeroszol |
Felhasználási területek | fúrás vágás |
Gyártó cikkszáma | 44110 |
Használatra ezen: | Minden típusú fém |
Méret | 400ml |
Sorozat | Szakember™ |
Terméktípus | Vágóolaj |
Tulajdonságok | Extrém nyomás alatt is működik |
UNSPSC Code | 15121502 |
Űrlap | Olaj |