noscriptMolyslip MCC CUTTING COMPOUND 450gm TIN 40004 | Cromwell Tools

Molyslip

MCC CUTTING COMPOUND 450gm TIN

SKU:

MLY7034040B

MPN:

40004

Ft8717.00

ÁFA nélkül

Ft11070.59

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Low melt point metal working compound for use with all metals. For tapping, drilling, threading, sawing, reaming, broaching, drawing, pressing, extruding, forging and forming. Based on extreme pressure additives fortified with MoS2 to provide excellent extreme pressure performance and lubricity. Improves cutting performance, providing a better surface finish.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Molyslip

    EAN

    5024889400053

    Edény típusa

    Ón

    Felhasználási területek

    Extrudálás Nyomás Rajz

    Gyártó cikkszáma

    M240007

    Használatra ezen:

    Nimonics, rozsdamentes acél és titán

    Méret

    450g

    Sorozat

    MCC

    Terméktípus

    Fémvágó vegyület

    Tulajdonságok

    Javítja a vágási teljesítményt

    UNSPSC Code

    15121502

    Űrlap

    Összetett