Ft4910.00
ÁFA nélkül
Ft6235.70
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Fast active non-conductive cleaner. Perfect for cleaning electrical equipment, contacts, plastic and rubber. Penetrates quickly and leaves no residue. Penetrates in those hard to reach areas.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A következővel használható: | - FÉM: Gumi |
Brand | WD-40 |
EAN | 5032227443686 |
ECLASS Code | 23060101 |
Edény típusa | aeroszol |
Eltávolítja | Olaj Szennyeződés |
Gyártó cikkszáma | 44368 |
Méret | 400ml |
Sorozat | Szakember® |
Talp típusa | Oldószer alapú |
Terméktípus | Kontakttisztító |
UNSPSC Code | 15121514 |