Ft9129.00
ÁFA nélkül
Ft11593.83
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Water-based, foaming cleaner for degreasing and cleaning of stainless steel surfaces. Registered NSF C1 (No.138212) for use in the food industry. Eliminates fingerprints, watermarks, dust and dirt from stainless steel. Provides metal surfaces with a long term protective coating which inhibits staining and contamination. Fitted with a 360 spray system for all angle use, even upside down. Suitable for cleaning and protection of metal surfaces against staining and contamination. 500ml aerosol.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A következővel használható: | - FÉM: |
Brand | Ambersil |
EAN | 5017419371725 |
ECLASS Code | 23060101 |
Edény típusa | aeroszol |
Eltávolítja | Szennyeződés |
Gyártó cikkszáma | 30249 |
Használatra ezen: | Stainless Steel |
Méret | 500ml |
Sorozat | FG |
Talp típusa | Vízbázisú |
Terméktípus | Rozsdamentes acél kábelkeret |
UNSPSC Code | 15121514 |