Ft58100.00
ÁFA nélkül
Ft73787.00
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Standard
Jól kiegyensúlyozott kivitel, nagyméretű, érzékeny működtetőkar és állítható szórásszélesség. Alkalmas vízszintes vagy függőleges használatra cellulóz zománc vagy akril festékekkel stb. 1/4" NPT külső menetes csatlakozó, 30-70 psi (2-4.5bar), 7-12 cfm (250-430 l/min). Gyorscsatlakozós alumínium tartály (1 000 cm3) A standard típus alapozó bevonatok felhordására alkalmas. Súly: 1.3kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Star |
Gyártó cikkszáma | S-111A 1.4 |
Kapacitás | 1L |
Kenőanyag típusa | Akril festék Cellulóz zománc |
Terméktípus | Levegős festékszóró pisztoly |
UNSPSC Code | 15121520 |