Ft2650.00
ÁFA nélkül
Ft3365.50
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Vegyianyag- és olajálló polietilén kiöntőkannák. Kiöntőcső rászerelési lehetőség. Az alább feltüntetett kiöntőcsövekkel lehet használni.
Beosztások:
1/2 liter - 1/4 és 1/2 liter,
1 liter - 1/4, 1/2, 3/4 liter,
2 liter - 1/2, 1, 1 1/2 és 2 liter,
3 liter - 1, 1 1/2, 2, 2 1/2 és 3 liter,
5 liter - 1, 2, 3, 4 és 5 liter.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipropilén |
Beosztás | 3mm (1/8") @ 735N/mm2 (45 tonna/hüvelyk2)ml |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140116559 |
ECLASS Code | 36150390 |
Kapacitás | 3L |
Kompatibilis folyadék | Benzin Olaj Víz |
Szerszám/ellátás típusa | Mérés |
Teljes hossz | 320mm |
Teljes magasság | 320mm |
Teljes szélesség/átmérő | 300mm |
UNSPSC Code | 27112902 |