Ft106674.00
ÁFA nélkül
Ft135475.98
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
No images are available for GC32 Magna Oils
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Castrol |
ECLASS Code | 23060101 |
Edény típusa | Palack |
Gyártó cikkszáma | 6200-2800 |
Használatra ezen: | Fogaskerekek |
Méret | 20 liter |
Sorozat | MAGNA 2 |
Szabványoknak megfelet | Classed: ISO 6743/4 - Type HH |
Terméktípus | Keringő olaj |
UNSPSC Code | 15121503 |
Viscosity | 2 |