Ft32630.00
ÁFA nélkül
Ft41440.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Based on highly refined mineral oil. Formulated for systems not requiring anti-wear performance. Outstanding thermal and oxidative stability. Good lubricity. Excellent water separation. Suitable for pumps containing sliver planed parts.
Size: 20ltr.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Castrol |
ECLASS Code | 23060101 |
Edény típusa | Palack |
Gyártó cikkszáma | 14DF8F |
Használatra ezen: | Hydraulikus hengerek, Hydraulikus tömlők |
Méret | 20 liter |
Sorozat | HYSPIN VG 32 |
Szabványoknak megfelet | DIN 51502 classification-HL ISO 6743/4-Hydraulic oils type HL |
Terméktípus | Emelje meg a hidraulikaolaj szintjét. |
UNSPSC Code | 15121503 |
Viscosity | VG32 |
Viscosity Grade | 32 |