Loctite

SUPER LUBE AEROSOL 375ml

SKU:

LOC7255927K

MPN:

399419

Ft15426.00

ÁFA nélkül

Ft19591.02

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Clear synthetic oil. Contains PTFE. Temperature from -42°C to 232°C.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Loctite

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    aeroszol

    Gyártó cikkszáma

    399419

    Használatra ezen:

    Eszközkocsi Láncok

    Méret

    375ml

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -42 to 232°C

    Sorozat

    Szuper kenőanyag

    Terméktípus

    AC-90 Többfunkciós kenőanyagok

    Típus

    Lubricant

    UNSPSC Code

    15121514