Ft2502.00
ÁFA nélkül
Ft3177.54
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Multi-purpose lithium soap-based grease with the addition of an EP additive to give excellent anti-wear properties for plain and anti-friction bearings operating under heavy or shock-loaded conditions.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Q8 Oils |
ECLASS Code | 23060100 |
Edény típusa | Tartály |
Gyártó cikkszáma | 2632004/062 |
Használatra ezen: | Csapágyak |
Méret | 400gm |
Működési hőmérséklet-tartomány | 0 to 110°C |
NLGI fokozat | 2 |
Sorozat | Rembrandt EP2 |
Szín | Brown |
Terméktípus | Extrém nyomású zsír |
Tulajdonságok | EP adalékanyag kiváló kopásgátló tulajdonságokat biztosít |
UNSPSC Code | 15121902 |