Ft41344.00
ÁFA nélkül
Ft52506.88
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Gelled lubricating oil which contains molybdenum disulphide and graphite together with advanced corrosion inhibitors.
Assembly compound which ensures bedding-in without scuffing or scoring. 40% molybdenum disulphide plus graphite and corrosion inhibitors. Extreme high load capabilities.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Molyslip |
EAN | 5024889150057 |
ECLASS Code | 23060102 |
Edény típusa | Ón |
Gyártó cikkszáma | 15005 |
Használatra ezen: | Fogaskerekek Menetes mérőműszer |
Méret | 500g |
Működési hőmérséklet-tartomány | -100 to 550°C |
Sorozat | AS40 |
Terméktípus | Szerelési kenőanyag |
Típus | Lubricant |
UNSPSC Code | 15121514 |