noscriptAmbersil AMBERSIL CHAIN SPRAY 400ml 31575 | Cromwell Tools

Ambersil

AMBERSIL CHAIN SPRAY 400ml

SKU:

AMB7010530M

MPN:

31575

Ft12281.00

ÁFA nélkül

Ft15596.87

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Chain and drive, heat dissipating lubricant, specifically developed for chain lubrication in conjunction with the manufacturers of the fork lift trucks. Offers maximum adhesion to chain links. Resists water wash off' and dust absorption and can be applied to running chains. High temperature resistance up to 300C. Meets military specifications - Def. Stan D/DQA/TS/CS/217/1. Pencil jet spray pattern to facilitate accurate application.
    Size: 400ml.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ambersil

    EAN

    5017419370216

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    aeroszol

    Gyártó cikkszáma

    31575

    Használatra ezen:

    Láncok

    Méret

    400ml

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -15 to +300°C

    Sorozat

    Láncspray

    Terméktípus

    Lánc- és hajtáskenő anyagok

    Típus

    Lubricant

    UNSPSC Code

    15121514