Loctite

8009 HEAVY DUTY ANTI-SEIZE LUBRICANT 454gm

SKU:

LOC7258009B

MPN:

504219

Ft27846.00

ÁFA nélkül

Ft35364.42

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (48)

    A termék részletei

    8009
    Metal-free, suitable for all metals surfaces. Resists temperature up to 1,300°C.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Loctite

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    Kocsik

    Gyártó cikkszáma

    504219

    Használatra ezen:

    - FÉM:

    Méret

    453g

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -30 to 1315°C

    Sorozat

    8009

    Terméktípus

    Beragadásgátló kenőanyag

    Típus

    Lubricant

    UNSPSC Code

    15121514