noscriptMolykote 111 MOLYKOTE 1KG M111K | Cromwell Tools

Molykote

111 MOLYKOTE 1KG

SKU:

MLK7031112P

MPN:

M111K

Ft106263.00

ÁFA nélkül

Ft134954.01

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (49)

    A termék részletei

    Molykote 111
    Provides lubrication for control and pressure plug valves, water softener and tap valves. An ideal sealant for vacuum and pressure systems and also for outdoor equipment subject to washing and harsh environmental exposure i.e. meters, electrical service entrances and underground connections. Chemical barrier coating gives good resistance to most chemicals.
    Features: wide temperature range -40°C to 200°C. Low vapour pressure. Low volatility. Excellent water resistance.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Molykote

    EAN

    5413278390141

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    Ón

    Gyártó cikkszáma

    111C1

    Használatra ezen:

    Menetes mérőműszer Műanyag

    Méret

    1kg

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -40-től 200-ig°C

    Sorozat

    111

    Terméktípus

    Kenőanyag tömítőanyag

    Típus

    Lubricant

    UNSPSC Code

    15121514