Kennedy

TG120 120CC KÉZI ZSÍRZÓ

SKU:

KEN5400100K

Ft6730.00

ÁFA nélkül

Ft8547.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Trigger TG120
    Króm bevonatú acél test, egyenes, merev kinyomófej. Patronos vagy felszívó utántöltés. Alkalmas lágy/közepes ken'zsírokhoz. Üzemi nyomás: 2900psi/200bar. Átmér': 36mm. Teljes hossz: 253mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramforrás

    Kézikönyv

    Brand

    Kennedy

    Csatlakozó típusa

    Tűzpont

    EAN

    5036140043343

    ECLASS Code

    21060800

    Kapacitás

    120cc

    Kifolyó/fúvóka hossza

    175mm

    Legnagyobb nyomás

    2900psi

    Pisztoly/tartály típusa

    Pisztolymarkolatos

    Teljes átmérő

    36mm

    Teljes hossz

    260mm

    Teljes szélesség

    205mm

    Test anyaga

    Acél

    Test felületkezelés/bevonat

    Króm

    Töltet típusa

    Szívópisztoly

    UNSPSC Code

    27112901