noscriptHammerite SMOOTHRITE PAINT 2.5LTR TIN YELLOW 5084877 | Cromwell Tools

Hammerite

SMOOTHRITE PAINT 2.5LTR TIN YELLOW

SKU:

HAM7212656M

MPN:

5084877

Ft46529.00

ÁFA nélkül

Ft59091.83

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (21)

    A termék részletei

    Smooth Finish - Tins
    Forms a tough barrier which repels moisture and provides long lasting protection. Corrosion resistant with a high gloss colour retention. Can be applied directly onto rusty metal - no need for a primer or undercoat, (just use a wire brush to remove loose paint etc. to leave a dry dirt-free surface).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Hammerite

    EAN

    5011867222042

    ECLASS Code

    22170102

    Edény típusa

    Ón

    Felület

    Fényesség

    Gyártó cikkszáma

    5084877

    Használatra ezen:

    - FÉM:

    KIadósság/tartóedény

    12.5

    Méret

    2.5ltr

    Sorozat

    Közvetlenül a Rust felé

    Szállított szín

    Sárga

    Száradási idő

    2hr Repaintable after 4hrs

    Szín

    Sárga

    Terméktípus

    - Festék Védő

    UNSPSC Code

    31211507