Ft37418.00
ÁFA nélkül
Ft47520.86
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Long lasting metal protection. Anti-rust primer and topcoat in one. Can be applied direct to rust or bare metal. Hides blemishes in one coat. Flexible film formula.
High coverage: 10.5m2 per ltr.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Rust-oleum |
EAN | 8715743013003 |
ECLASS Code | 22170102 |
Edény típusa | Ón |
Felület | Fényesség |
Gyártó cikkszáma | 7392.2.5 |
Használatra ezen: | Fa - FÉM: |
KIadósság/tartóedény | 26.25m² |
Méret | 2.5ltr |
RAL szín | RAL9010 |
Sorozat | CombiColor® |
Szállított szín | Fehér |
Száradási idő | Recoat dry 16hrs (20°C) 24hrs (10°C) 8hrs (30°C) Touch dry 2hrs (20°C) 3hrs 10°C) 1 ½ hrs (30°C) |
Szín | Fehér |
Terméktípus | Alapozó - Festék |
UNSPSC Code | 31211507 |