noscriptEverbuild 901 BITUMEN PAINT BLACK 2.5LTR 90102 | Cromwell Tools

Everbuild

901 BITUMEN PAINT BLACK 2.5LTR

SKU:

EVB7162064G

MPN:

90102

Ft15082.00

ÁFA nélkül

Ft19154.14

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    A termék részletei

    Provides an effective waterproof, weatherproof, corrosion resistant protective coating. It is resistant to low concentrations of alkalis and acids and can withstand prolonged oxidation. It is suitable for application to a wide variety of materials including iron and steel, lead, zinc, aluminium, asbestos - cement, concrete, stone, wood, felt and brick and is mainly used for:


    • Metal protection - corrugated iron sheets, fire escapes, stairways, ladders, storage tanks, gutters, down pipes, fences, railings, gates etc.
    • Protecting drinking water tanks.
    • As a protective coating for concrete structures, stone, brick, concrete screeds and sand/cement surfaces.
    • Overcoating felt/wood.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Everbuild

    EAN

    5029347009120

    Edény típusa

    Ón

    Felület

    Fényesség

    Gyártó cikkszáma

    90102

    Használatra ezen:

    - FÉM: filc

    KIadósság/tartóedény

    10-15

    Méret

    2.5ltr

    Sorozat

    901

    Szállított szín

    Fekete

    Száradási idő

    4-6 hr

    Szín

    Fekete

    Terméktípus

    Fekete bitumen festék

    UNSPSC Code

    31211500