Ft9586.00
ÁFA nélkül
Ft12174.22
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
An industrial primer which protects and seals all bare surfaces providing a perfect finish without the need for sanding. Formulated using special anti-corrosive properties which form an impenetrable barrier against moisture and increase the durability of the top coat.
Size: 500ml.
Please note, colours are for guidance only.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Plastikote |
EAN | 0071915007804 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | 780 |
Használatra ezen: | - FÉM: |
KIadósság/tartóedény | 2.23m² |
Méret | 500ml |
Sorozat | Ipari |
Szín | Szürke |
Terméktípus | Fém alapozó |
UNSPSC Code | 31211500 |