SKU:
OFI8360610K
MPN:
CWB2
Ft11170.00
ÁFA nélkül
Ft14185.90
ÁFÁ-val
Egyaránt használható prezentációra illetve emlékeztető táblaként. A parafa részen, a tű eltávolításakor a lyukak összehúzódnak, a tábla még mindennapos használat esetén is évekig használható marad. Az extra sima fényes fehér felület könnyen törölhető, nem fényvisszaverő, és az írásnak jó kontrasztos hátteret ad. Méret: 900 x 600mm.
Rejtett fali rögzítőelemek.
Törölhető/Parafa alumínium kerettel
Félig parafa félig törölhető fehér tábla.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Parafa Száraztörlő |
Brand | Offis |
EAN | 5036140230354 |
ECLASS Code | 24230312 |
Gyártó cikkszáma | CWB-2 |
Keret anyaga | Alumínium |
Magasság | 600mm |
Szélesség | 900mm |
Szín | Fehér |
Típus | Hirdetőtábla Kombinált táblák Nem mágneses táblák |
UNSPSC Code | 44111907 |