Ft24660.00
ÁFA nélkül
Ft31318.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.
Keresztvágó
4 pontos szikramentes keresztvágó 20mm széles hatszög szárral. Hossz: 200mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140124950 |
ECLASS Code | 21040605 |
Penge anyaga | Alumínium bronz |
Penge szélessége | 20mm |
Speciális funkciók | Nem szikrázó |
Teljes hossz | 200mm |
Terméktípus | Hidegvágók |
UNSPSC Code | 27111901 |
Vég típusa | Keresztvágás |