Stanley

1-65-396 FATMAX SCREWDRIVER T/P TORX TT20 x 100mm

SKU:

STN5721261Y

Ft5848.00

ÁFA nélkül

Ft7426.96

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (44)

    A termék részletei

    TXS
    Soft grip handles and smooth domed ends to allow added comfort and a fast spinning action. Chrome vanadium shaft. Colour coded end allows for easy identification ­of the correct screwdriver for each screw type.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Stanley

    Csomag típusa

    Egyszeres

    Darabszám

    1

    EAN

    3253560653965

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    Homokfúvó Krómozott

    Fogantyú anyaga

    Kétanyagú markolat.

    Gyártó cikkszáma

    1-65-396

    Hegy anyaga

    Króm-vanádium.

    Hegy mérete

    T20

    Hegy típusa

    Tamper-Proof Torx

    Teljes hossz

    100mm

    Test alakja

    Csavarhúzó

    UNSPSC Code

    27111716