noscriptYamoto TARTALÉK PENGÉK ÖSSZEZÁRHATÓ ZSEBKÉSHEZ (50 DB/CS) . | Cromwell Tools

Yamoto

TARTALÉK PENGÉK ÖSSZEZÁRHATÓ ZSEBKÉSHEZ (50 DB/CS)

SKU:

YMT5371530K

MPN:

.

Ft4690.00

ÁFA nélkül

Ft5956.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    5db/csomagolás kiszerelésű pengék a YMT-537-1500K összezárható zsebkéshez (lásd balra).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Yamoto

    EAN

    5036140296855

    ECLASS Code

    21040602

    Funkciók száma

    1

    Kompatibilis anyagok

    Csőzsugor fólia Műanyag Nyújtó fólia Ragasztószalag

    Penge alakja

    Egyenes

    Penge anyaga

    Szénacél

    Penge méretei

    65mm x 15mm

    Penge működése

    Összecsukható

    Pengeél típusa

    Alap

    Pengék száma

    50

    Teljes hossz

    50mm

    Típus

    Csere penge

    Újrafelhasználhatóság

    Többfelhasználás/cserélhető pengék

    UNSPSC Code

    27111504