noscriptYamoto TARTALÉK PENGÉK ÖSSZEZÁRHATÓ ZSEBKÉSHEZ (5 DB/CS) | Cromwell Tools

Yamoto

TARTALÉK PENGÉK ÖSSZEZÁRHATÓ ZSEBKÉSHEZ (5 DB/CS)

SKU:

YMT5371520K

Ft690.00

ÁFA nélkül

Ft876.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    5db/csomagolás kiszerelésű pengék a YMT-537-1500K összezárható zsebkéshez (lásd balra).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Yamoto

    EAN

    5036140212640

    ECLASS Code

    21040602

    Funkciók száma

    1

    Kompatibilis anyagok

    Karton Műanyag Nyújtó fólia Papír Ragasztószalag

    Penge alakja

    Egyenes

    Penge anyaga

    Szénacél

    Penge méretei

    65mm x 15mm

    Penge működése

    Összecsukható

    Pengeél típusa

    Alap

    Pengék száma

    5

    Teljes hossz

    50mm

    Típus

    Csere penge

    Újrafelhasználhatóság

    Többfelhasználás/cserélhető pengék

    UNSPSC Code

    27111504