Ft720.00
ÁFA nélkül
Ft914.40
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Nagy szilárdságú ABS műanyag ház csúszó retesszel. Standard: 18x100 mm. 8 szelvényű penge.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140014626 |
ECLASS Code | 21040602 |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Fogantyú színe | Piros |
Funkciók száma | 1 |
Jobb/balkezes használat | Jobb/bal kéz |
Kés jellemzői | Automatikus zár |
Kompatibilis anyagok | Csőzsugor fólia Gumi Karton Műanyag Nyújtó fólia Ragasztószalag |
Penge alakja | Egyenes |
Penge anyaga | Acél |
Penge méretei | 100 mm x 18 mm |
Penge működése | Visszahúzható |
Teljes hossz | 160mm |
Típus | Használati kés |
UNSPSC Code | 27111504 |