Ft2750.00
ÁFA nélkül
Ft3492.50
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Horganyzott, 100 mm hosszú alaptest, hossza kinyitva: 135 mm. A rugós pengezár automatikusan rögzíti a pengét nyitott, vagy zárt helyzetben.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140013636 |
ECLASS Code | 21040602 |
Fogantyú anyaga | Alumínium |
Fogantyú színe | Ezüst |
Funkciók száma | 1 |
Jobb/balkezes használat | Jobb/bal kéz |
Kés jellemzői | Kulcstartó |
Kompatibilis anyagok | Csőzsugor fólia Karton Nyújtó fólia Ragasztószalag |
Penge alakja | Egyenes |
Penge anyaga | Szénacél |
Penge méretei | 35mm x 10mm |
Penge működése | Összecsukható |
Pengeél típusa | Alap |
Pengék száma | 1 |
Teljes hossz | 135mm |
Típus | Zsebkés |
Újrafelhasználhatóság | Többfelhasználás/cserélhető pengék |
UNSPSC Code | 27111504 |