Ft540.00
ÁFA nélkül
Ft685.80
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
ABS műanyag ház gumi bevonattal a jobb fogás érdekében, acél pengesín, mely megakadályozza a penge megcsúszását vagy a ház elhasadását. Törhető késpenge. Egyedi rugóterhelésű automatikus pengecsere.
Mini (KEN-537-0310K)
140 mm teljes hossz, 9x91 mm-es, 13 szelvényű penge
Standard (KEN-537-0350K)
160 mm teljes hossz, 18x100 mm-es, 8 szelvényű penge
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140014602 |
ECLASS Code | 21040602 |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Fogantyú színe | Piros |
Funkciók száma | 1 |
Jobb/balkezes használat | Jobb/bal kéz |
Kés jellemzői | Automatikus zár |
Kompatibilis anyagok | Csőzsugor fólia Karton Ragasztószalag |
Penge alakja | Egyenes |
Penge anyaga | Acél |
Penge méretei | 9 x 91mm |
Penge működése | Visszahúzható |
Teljes hossz | 140mm |
Típus | Használati kés |
UNSPSC Code | 27111504 |