Ft8090.00
ÁFA nélkül
Ft10274.30
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Rózsafa nyél, rozsdamentes acél penge, sárgaréz szerelvény.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140004993 |
ECLASS Code | 21040602 |
Fogantyú anyaga | Fa |
Fogantyú színe | Barna |
Funkciók száma | 1 |
Jobb/balkezes használat | Jobb/bal kéz |
Kés jellemzői | Automatikus zár |
Kompatibilis anyagok | Karton Nyújtó fólia Ragasztószalag |
Penge alakja | Egyenes Ívelt |
Penge anyaga | Rozsdamentes |
Penge méretei | 150mm x 75mm x 20mm |
Penge működése | Összecsukható |
Pengeél típusa | Alap |
Pengék száma | 1 |
Teljes hossz | 150mm |
Típus | Zsebkés |
Újrafelhasználhatóság | Többszörös használat/nem cserélhető pengék |
UNSPSC Code | 27111504 |