Ft1344.00
ÁFA nélkül
Ft1706.88
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
4 Blade Pocket Knife
All stainless steel construction. Satin finish handle with 3 rubber grip strips for added grip.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140332225 |
ECLASS Code | 21040602 |
Fogantyú anyaga | Rozsdamentes |
Fogantyú színe | Ezüst |
Funkciók száma | 4 |
Jobb/balkezes használat | Jobb/bal kéz |
Kés jellemzői | Kulcstartó |
Kompatibilis anyagok | Karton Műanyag Nyújtó fólia Papír Ragasztószalag |
Penge alakja | Egyenes |
Penge anyaga | Rozsdamentes |
Penge méretei | 60mm x 13mm |
Penge működése | Összecsukható |
Pengeél típusa | Alap |
Pengék száma | 4 |
Teljes hossz | 150mm |
Típus | Zsebkés |
Újrafelhasználhatóság | Többszörös használat/nem cserélhető pengék |
UNSPSC Code | 27111504 |